ELCART DISTRIBUTION - ERT300051600 BATTERIA RIC.NI-MH 8,4V 250MAH - 300051600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Modello - Nichel metallo idruro
Tensione nominale - 9 V
Capacità - 250 mAh
Altra designazione - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8029564469827
Codice prodotto
ERT300051600
Cod. produttore
300051600
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Modello:
Nichel metallo idruro
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
250 mAh
Altra designazione:
Altri
Lunghezza:
26 mm
Altezza compresi poli:
48.5 mm
Larghezza:
17.5 mm
BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO “9V” RETTANGOLARE