pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT282151000 LAMPADA PER ILLUMINAZ. SUBACQUEA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT282151000 LAMPADA PER ILLUMINAZ. SUBACQUEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Tipo di batteria - Torcia (D)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altri

  • Lunghezza - 307 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564300700

Codice prodotto

ERT282151000

Cod. produttore

282151000

Produttore

ERT

Modello:

Torcia

Tipo di batteria:

Torcia (D)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altri

Lunghezza:

307 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada:

Lampada per illuminazione subacquea a 11 LED resistente sino a 100mt. Questa lampada per illuminazione subacquea adotta 11 LED dell’ultima generazione a basso consumo energetico ed alta efficienza luminosa. I LED sono alimentati per raggiungere una temperatura di colore di oltre 6.000K, ed hanno una vita utile di oltre 5.000 ore. L’alimentazione è assicurata da 4 batterie formato "D", per un’autonomia che supera le 8 ore. La luce subacquea ha una potenza paragonabile ad oltre 50 Watt. La testa illuminante, che contiene 11 Led, è completamente stagna ad ulteriore protezione contro le infiltrazioni d’acqua accidentali. • Materiale: abs • Dimensioni: 307xØ70 mm • Colore: Arancione