pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281892000 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XAA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281892000 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 162 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564343820

Codice prodotto

ERT281892000

Cod. produttore

281892000

Produttore

ERT

Modello:

Torcia

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

162 mm

Materiale:

Altri

Con lampada:

Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 162xØ45mm • Alimentazione: 3 V 2 pile stilo "AA"