ELCART DISTRIBUTION - ERT122305200 SUPPORTO REGOLABILE TV NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Televisore
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 762 mm
Carico ammissibile - 75 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8029564388548
Codice prodotto
ERT122305200
Cod. produttore
122305200
Produttore
ERT
Adatto per:
Televisore
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
762 mm
Carico ammissibile:
75 kg
Colore:
Nero
Altezza:
508 mm
Profondità:
5...5 mm
Supporto da muro regolabile per TV LED/LCD/Plasma. Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0°/10°). • Per TV da 30" a 64" • Distanza dal muro: 5cm • Peso massimo sopportabile: 75kg • Peso del supporto: 3,9 kg