ELCART DISTRIBUTION - ERT090921000 MULTIMETRO AUT. 3 1/2 DIG.NI9210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564456070
Codice prodotto
ERT090921000
Cod. produttore
090921000
Produttore
ERT
MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 1/2 DGT CAT III 600V. Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold. PORTATE: Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.):200m-2-20-200-600V Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F DISPLAY: 15mm, 2000 counts ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V DIMENSIONI: 67x140x30 mm PESO: 112 gr. Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato dicircuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold. PORTATE: Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V. Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V. Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A. Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A. OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm. TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F. DISPLAY: 15mm, 2000 counts. ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V. DIMENSIONI: 67x140x30 mm. PESO: 112 gr. Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.


