ELCART DISTRIBUTION - ERT090740000 MULTIMETRO TASC. AUTORANGE NI4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564492535
Codice prodotto
ERT090740000
Cod. produttore
090740000
Produttore
ERT
MULTIMETRO TASCABILE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V. Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità – Hold – Non Contact Voltage. PORTATE Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V. Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V. Aca (±2,0% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m. Acc (±1,8% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m. OHM (±1,0% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm. DISPLAY: 15mm, 2000 counts. ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA. DIMENSIONI: 62x130x27 mm. PESO: 152 gr. Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.


