pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT079800600 ETICHETTA DYMO TRASP. X LASERWRIT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT079800600 ETICHETTA DYMO TRASP. X LASERWRIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564289920

Codice prodotto

ERT079800600

Cod. produttore

079800600

Produttore

ERT

Il kit è composto da: 1 etichettatrice XTL 500, 1 valigetta, 1 pacchetto batterie agli ioni di litio, 1 caricatore CA, 1 cavetto USB, 1 nastro in vinile nero su bianco 54 mm x 7 mt. (Art. 7/8729), 1 nastro laminato per cavi con 150 etichette preformate 38x39 mm nero su bianco (Art. 7/8780), cordoncino, libretto d’istruzioni e Software Download Card. CARATTERISTICHE ETICHETTATRICE: Design accattivante, presa rinforzata e protezione in gomma antiurto. Con schermo Touch screen a colori. Anteprima dell’etichetta sul display a colori. Modelli e layout precaricati e preimpostati (oltre 100). Impostazioni di stampa facili da caricare. Capacità di archiviazione di oltre 200 immagini e simboli. Risoluzione di stampa 300 dpi e velocità 28 mm/sec. Stampa etichette da 6 a 54 mm. Connessione al PC e Software Dymo per Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10. PER NASTRI XTL fino ad 2” (54 mm). Mod.: XTL 500.