ELCART DISTRIBUTION - ERT070853400 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 19MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del carattere - Nero 
- Colore nastro - Giallo 
- Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm 
- Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m 
- Termoresistente - sì 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
7449074574889
Codice prodotto
ERT070853400
Cod. produttore
070853400
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Termoresistente:
sì
Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm


