ELCART DISTRIBUTION - ERT070852800 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449074574841
Codice prodotto
ERT070852800
Cod. produttore
070852800
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Termoresistente:
sì
Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm


