pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070847200 NASTRO POLYEST.7MT 9MM TRASPAREN.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070847200 NASTRO POLYEST.7MT 9MM TRASPAREN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024903485

Codice prodotto

ERT070847200

Cod. produttore

070847200

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Nastro in poliestere trasparente per etichettatrice Dymo. Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.