ELCART DISTRIBUTION - ERT070845600 NASTRO NYLON 3,5MX19MM NERO/BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 3.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
7449074574490
Codice prodotto
ERT070845600
Cod. produttore
070845600
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
3.5 m
Nastro in nylon con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


