ELCART DISTRIBUTION - ERT070819400 NASTRO DYMO 12X5,5MT POLIEST. N/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449074574421
Codice prodotto
ERT070819400
Cod. produttore
070819400
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Termoresistente:
sì
Nastro adesivo speciale in poliestere di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Ha lo stesso aspetto dei nastri standard ma offre un’adesione potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo


