ELCART DISTRIBUTION - ERT070810200 NASTRO PER DYMO 6X7MM NERO/BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 7 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449072756751
Codice prodotto
ERT070810200
Cod. produttore
070810200
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
7 m
Termoresistente:
sì
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


