ELCART DISTRIBUTION - ERT070067600 SALDATORE A STILO REGOLABILE 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 50 W
Max temperatura della punta saldante - 450 °C
Forma della punta saldante - Appuntita
Tensione - 230 V
Punta saldante intercambiabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564459491
Codice prodotto
ERT070067600
Cod. produttore
070067600
Produttore
ERT
Potenza nominale:
50 W
Max temperatura della punta saldante:
450 °C
Forma della punta saldante:
Appuntita
Tensione:
230 V
Punta saldante intercambiabile:
sì
Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 200°C a 450°C. Fornito con punta conica. Per saldature generiche in campo elettronico. •ALIMENT.: 230 VCA •POTENZA MAX.: 50 W •LUNGH. CAVO:1,5mt.