ELCART DISTRIBUTION - ERT041200800 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X 5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Spessore - 0.5 mm
Lunghezza - 5 m
Autoagglomerante / Autoamalgamante - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449074740994
Codice prodotto
ERT041200800
Cod. produttore
041200800
Produttore
ERT
Larghezza:
19 mm
Spessore:
0.5 mm
Lunghezza:
5 m
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 19mm. Lungh.: 5m.