EATON - EAOPDE14F0040TAAJ PDE14F0040TAAJ INT.SCAT. PDE 4P, 40A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Tensione nominale - 220...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...40 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A
Confezione
1 PZ
EAN
9010238097704
Codice prodotto
EAOPDE14F0040TAAJ
Cod. produttore
PDE14F0040TAAJ
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Tensione nominale:
220...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
32...40 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
0...0 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
40...350 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X