pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-600SP LPJ-600SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Corrente nominale - 600 A

  • Potere di interruzione - 300 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590447188

Codice prodotto

EAOLPJ-600SP

Cod. produttore

LPJ-600SP

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

AC / DC

Corrente nominale:

600 A

Potere di interruzione:

300 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 600 A, AC 600 V, 66 x 203 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego