EATON - EAOJJS-225 JJS-225 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente nominale - 225 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5027590416757
Codice prodotto
EAOJJS-225
Cod. produttore
JJS-225
Produttore
EAO
Tipo di corrente:
AC
Corrente nominale:
225 A
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 225 A, AC 600 V, 25 x 92 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori