EATON - EAOFX2204CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 32
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986962415
Codice prodotto
EAOFX2204CFIT
Cod. produttore
FX2204CFIT
Produttore
EAO
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
32
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
270 mm
Larghezza:
332 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
92 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V