EATON - EAOEMI3P-Y2C0 ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori 
- Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico) 
- Corrente nominale (In) - 0 A 
- Corrente massima (Imax) - 0 A 
- Tensione nominale (Un) L-L - 277...415 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8030956079043
Codice prodotto
EAOEMI3P-Y2C0
Cod. produttore
EMI3P-Y2C0
Produttore
EAO
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
0 A
Corrente massima (Imax):
0 A
Tensione nominale (Un) L-L:
277...415 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
160...240 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
45...65 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Larghezza:
71.7 mm
Frequenza uscita impulsiva:
0.1...100 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
64.6 mm
Altezza:
71.7 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7