pagina iniziale

EATON - EAOCTPR3000 PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE

EATON
copiacopia
EATON - EAOCTPR3000 PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 0

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986851030

Codice prodotto

EAOCTPR3000

Cod. produttore

CTPR3000

Produttore

EAO

Numero di zone:

0

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

375 mm

Larghezza:

357 mm

Indirizzabile:

Profondità:

95 mm

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Pannello Sinottico Touch Screen analogico per il collegamento in rete CTPR3000. Il pannello CTPR3000 è progettato per funzionare con tutte le centrali analogiche di Eaton dotate di collegamento di rete, nonché con tutti gli apparati collegati in rete. Caratteristiche: • Display digitale Touch Screen • Multilingue • Connessione in rete fino a 126 centrali • Funzionalità attiva/passiva • Plug and play (tutte le informazioni del sistema vengono caricate via rete) • Alimentatore incorporato.