EATON - EAOCF1200IT CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 0
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 200
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5018986962330
Codice prodotto
EAOCF1200IT
Cod. produttore
CF1200IT
Produttore
EAO
Numero di zone:
0
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
200
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
375 mm
Larghezza:
365 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
9 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V