EATON - EAO910187FULL-0198 CENT INDIR 2 LOOP CON BAT INCL(EXCF2000G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 32
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 200
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986870772
Codice prodotto
EAO910187FULL-0198
Cod. produttore
910187FULL-0198
Produttore
EAO
Numero di zone:
32
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
200
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
400 mm
Larghezza:
320 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
170 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
4
Numero di uscite per segnalatori ottici:
4
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V


