EATON - EAO907748 SVC(*)-T3 COMANDO CON CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di lucchetti - 3
Adatto per lucchetti con arco di spessore massimo - 2...4 mm
Con casella di testo - sì
Materiale - PC (Policarbonato)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000281872
Codice prodotto
EAO907748
Cod. produttore
907748
Produttore
EAO
Numero max. di lucchetti:
3
Adatto per lucchetti con arco di spessore massimo:
2...4 mm
Con casella di testo:
sì
Materiale:
PC (Policarbonato)
Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, blocco lucchetti, maniglia nera. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.