EATON - EAO587012FULL-0111X SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 4
Volume - 97 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Rosso
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054934906251
Codice prodotto
EAO587012FULL-0111X
Cod. produttore
587012FULL-0111X
Produttore
EAO
Numero di toni:
4
Volume:
97 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Rosso
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP21
Materiale (del corpo):
Plastica
Con contatto:
no
Corrente assorbita:
0.015 A
Segnalatore acustico elettronico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO587012FULL-0111X - SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42