EATON - EAO531044FULL-1003 LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di modalità - 1
Funzione lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054934906220
Codice prodotto
EAO531044FULL-1003
Cod. produttore
531044FULL-1003
Produttore
EAO
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di modalità:
1
Funzione lampeggiante:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Corrente assorbita:
0.088 A
Potenza:
2.1 W
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Funzionamento con pannello solare:
no
Autonomia in standby fino a:
0 h
Omologazione secondo ICAO:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
Altri