EATON - EAO294056 DILK33-10(400V50HZ,440V60HZ) CO.C 33,3 K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082940560
Codice prodotto
EAO294056
Cod. produttore
294056
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
440...440 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
33.3 kvar