EATON - EAO294014 DILK20-11(24V50/60HZ) CONT.COND 20 KVAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Numero di contatti ausiliari NO - 1 
- Numero di contatti ausiliari NC - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082940140
Codice prodotto
EAO294014
Cod. produttore
294014
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
20 kvar


