EATON - EAO290385 NZMH4-ME1400-S1 AUT 3P 1400A PROT MOT 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 700...1400 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1400...19600 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082903855
Codice prodotto
EAO290385
Cod. produttore
290385
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
700...1400 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1400...19600 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
1000...1000 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1400 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
450 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
800 kW
Larghezza:
210 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
401 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
207 mm


