EATON - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 55 mm
Massima corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 140 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082898694
Codice prodotto
EAO289869
Cod. produttore
289869
Produttore
EAO
Altezza:
55 mm
Massima corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
140 mm
Profondità:
230 mm
Spessore delle sbarre:
30 mm
Distanza delle sbarre:
30 mm
Con copertura:
no
Altezza delle sbarre:
10 mm
Posizione sbarra collettrice:
Inferiore posteriore
Corrente nominale di breve durata Icw:
23 kA