EATON - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 50 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082898687
Codice prodotto
EAO289868
Cod. produttore
289868
Produttore
EAO
Altezza:
40 mm
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
50 mm
Profondità:
150 mm
Spessore delle sbarre:
20 mm
Distanza delle sbarre:
20 mm
Con copertura:
no
Altezza delle sbarre:
5 mm
Posizione sbarra collettrice:
Inferiore posteriore
Corrente nominale di breve durata Icw:
15 kA