EATON - EAO286087 PKZM01-10-G INT PR COM PULS IN CUST 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6.3...10 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 155...155 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082860875
Codice prodotto
EAO286087
Cod. produttore
286087
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
6.3...10 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
155...155 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.09 kW
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.12 kW
Larghezza:
117 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
158 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
80 mm