pagina iniziale

EATON - EAO286082 PKZM01-1-G INT PR COM PULS IN CUST 1A

EATON
copiacopia
EATON - EAO286082 PKZM01-1-G INT PR COM PULS IN CUST 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.63...1 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 15.5...15.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082860820

Codice prodotto

EAO286082

Cod. produttore

286082

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.63...1 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

15.5...15.5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.63 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.09 kW

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.12 kW

Larghezza:

117 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

158 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

80 mm

Salvamotore tipo/modello Eaton Group - 286082 - PKZM01-1-G INT PR COM PULS IN CUST 1A