EATON - EAO286069 PKZM01-0,25-G INT PR COM PULS IN CUST 0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 3.9...3.9 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082860691
Codice prodotto
EAO286069
Cod. produttore
286069
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3.9...3.9 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
117 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
158 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
80 mm


