EATON - EAO285600 PFR-W-35 TOROIDE X PFR D35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Diametro dell'apertura - 35 mm
Attacco secondario - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082856007
Codice prodotto
EAO285600
Cod. produttore
285600
Produttore
EAO
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Diametro dell'apertura:
35 mm
Attacco secondario:
Connessione a vite
Relè differenziale con toroide separato. Correnti nominali fino a 1800 A. Versione PFR-5 con soglia differenziale regolabile e ritardabile. LED frontali di segnalazione stato di esercizio (verde) e allarme (rosso). L'attivazione contemporanea di entrambii LED. segnala errori di cablaggio fra relè e toroide. Versione PFR-5 con segnalazione di superamento delle soglie intermedie della IΔn mediante lampeggi del LED rosso con frequenze progressivamente più alte. Funzioni di Test e Reset disponibili mediantepulsanti presenti sul fronte del relè.



