EATON - EAO285559 PFR-W-30 TOROIDE X PFR D30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 5 A
Diametro dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082855598
Codice prodotto
EAO285559
Cod. produttore
285559
Produttore
EAO
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
5 A
Diametro dell'apertura:
30 mm
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Con clip di fissaggio per montaggio su guida DIN. utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NS1, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4