EATON - EAO285557 PFR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-5A RIT.0-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...5000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s
Confezione
1 PZ
EAN
4015082855574
Codice prodotto
EAO285557
Cod. produttore
285557
Produttore
EAO
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...5000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
36 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
68 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V
Tensione misurabile:
230...230 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz