pagina iniziale

EATON - EAO281635 E-PKZ01-SVB CUST ISOL LUCCH 0 INCASSO

EATON
copiacopia
EATON - EAO281635 E-PKZ01-SVB CUST ISOL LUCCH  0  INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082816353

Codice prodotto

EAO281635

Cod. produttore

281635

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

90 mm

Profondità:

128 mm

Altezza:

129 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine