pagina iniziale

EATON - EAO281556 NZMB1-AF30-NA INT. AUTOMATICO 3P 30A UL/

EATON
copiacopia
EATON - EAO281556 NZMB1-AF30-NA INT. AUTOMATICO 3P 30A UL/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 30 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 30...30 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082815561

Codice prodotto

EAO281556

Cod. produttore

281556

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

30 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

30...30 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

350...350 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 30 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi