pagina iniziale

EATON - EAO281407 CI-PKZ01-PVS CUSTODIA ISOL EMERG SBL CHI

EATON
copiacopia
EATON - EAO281407 CI-PKZ01-PVS CUSTODIA ISOL EMERG SBL CHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082814076

Codice prodotto

EAO281407

Cod. produttore

281407

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

177 mm

Altezza:

158 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., con pulsante d'emergenza con sblocco a chiave, sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25