pagina iniziale

EATON - EAO281403 CI-PKZ01 CUSTODIA MAT. ISOLANTE PER PKZM

EATON
copiacopia
EATON - EAO281403 CI-PKZ01 CUSTODIA MAT. ISOLANTE PER PKZM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082814038

Codice prodotto

EAO281403

Cod. produttore

281403

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

116.5 mm

Altezza:

158 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP40 morsetto integrato per collegamento PE(N). sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25.