EATON - EAO281185 DILM65-XSP(RDC24) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082811853
Codice prodotto
EAO281185
Cod. produttore
281185
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...27 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: RDC 24: 24 - 27 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Tensione continua, utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, DILM40 - DILM72


