EATON - EAO281131 DILM32-XSP(48V50HZ) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082811310
Codice prodotto
EAO281131
Cod. produttore
281131
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: 48 V 50 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38


