pagina iniziale

EATON - EAO278999 FAZ-D20/3N INT. MT 10KA 3P+N D 20A

EATON
copiacopia
EATON - EAO278999 FAZ-D20/3N INT. MT 10KA 3P+N D 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 26.55 kg CO2 eq.

EAN

4015082789992

Codice prodotto

EAO278999

Cod. produttore

278999

Produttore

EAO

Interruttore automatico modulare tipo/modello Eaton Group - 278999 - FAZ-D20 3N INT. MT 10KA 3P N D 20A