EATON - EAO278675 FAZ-C20/1N INT. MT 10KA 1N C 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 16.56 kg CO2 eq.
EAN
4015082786755
Codice prodotto
EAO278675
Cod. produttore
278675
Produttore
EAO
Interruttore automatico modulare tipo/modello Eaton Group - 278675 - FAZ-C20 1N INT. MT 10KA 1N C 20A