pagina iniziale

EATON - EAO278646 FAZ-B13/1N INT. MT 10KA 1N B 13A

EATON
copiacopia
EATON - EAO278646 FAZ-B13/1N INT. MT 10KA 1N B 13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 13.73 kg CO2 eq.

EAN

4015082786465

Codice prodotto

EAO278646

Cod. produttore

278646

Produttore

EAO

Interruttore automatico modulare tipo/modello Eaton Group - 278646 - FAZ-B13 1N INT. MT 10KA 1N B 13A