pagina iniziale

EATON - EAO278489 PKZM0-32 INTERRUTTORE PROTETTORE 32A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...32 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 496...496 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784898

Codice prodotto

EAO278489

Cod. produttore

278489

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25...32 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

496...496 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

76 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

93 mm

L'interruttore di protezione motore PKZM0 è un interruttore modulare per l'inserzione e la protezione di utenze motoriche. Offre una soluzione tecnica collaudata per la protezione motore con gli sganciatori a bimetallo ritardati in base alla corrente. Gli sganciatori sono sensibili alla mancanza di fase e compensati termicamente. Con gli sganciatori di cortocircuito, regolati in modo fisso a 14 × Iu, l'impianto (motore) e il conduttore di alimentazione sono protetti in maniera sicura. Anche l'avviamento del motore è garantito in tutti gli stati di esercizio. La sensibilità alla mancanza di fase consente l'utilizzo per la protezione di motorini elettrici EEx. È disponibile la certificazione ATEX. Per la protezione di motori gli interruttori di protezione vengono impostati alla corrente nominale del motore.