pagina iniziale

EATON - EAO278472 ZB150-150/KK RELE TERMICO125-150A MONT

EATON
copiacopia
EATON - EAO278472 ZB150-150/KK RELE  TERMICO125-150A MONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 120...150 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784720

Codice prodotto

EAO278472

Cod. produttore

278472

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

120...150 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorschutzrelais für Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren, Auslöseklasse 10A, Schraubmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechter Betätigung von vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung