EATON - EAO278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 30 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082783617
Codice prodotto
EAO278361
Cod. produttore
278361
Produttore
EAO
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
30 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
9
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
30 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no


