EATON - EAO277883 DILM65(240V50HZ) CONT.POT. 30KW (240V50H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 98 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082778835
Codice prodotto
EAO277883
Cod. produttore
277883
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
98 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
12 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
37 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
25 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
132.1 mm